Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, potentiometrisch, linear Spannungsteiler 25mm 0.2% 12kOhm Panelmontage Stecker, M8, 3-polig IP54 TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383141
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TEX-0025-428-002-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Positionssensor mit Rückstellfeder, potentiometrisch, linear, Typ=TEX-0025-428-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=25 mm, Hublänge – Mechanisch=29 mm, Linearität (±)=0.2 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=12 kΩ, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP54, Serien=TEX
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Positionssensor mit Rückstellfeder, potentiometrisch, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.