Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 4 bis 20 mA 75mm 0.1% Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383123
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TE1-0075-102-421-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0075-102-421-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=75 mm, Hublänge – Mechanisch=80 mm, Linearität (±)=0.1 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=4 bis 20 mA, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TE1
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Positionssensor mit Rückstellfeder, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.