Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor 4 bis 20 mA 75mm 0.1% Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383120
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TE1-0075-101-421-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
novotechnik winkelgeber
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=TE1-0075-101-421-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=75 mm, Hublänge – Mechanisch=80 mm, Linearität (±)=0.1 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=4 bis 20 mA, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TE1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.