Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 4 bis 20 mA 50mm 0.15% Klemmmontage Kabel, 2 m TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383117
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TE1-0050-102-421-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0050-102-421-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=50 mm, Hublänge – Mechanisch=55 mm, Linearität (±)=0.15 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=4 bis 20 mA, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TE1
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Positionssensor mit Rückstellfeder, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.