Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor 4 bis 20 mA 50mm 0.15% Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383113
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TE1-0050-101-421-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
novotechnik winkelgeber
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=TE1-0050-101-421-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=50 mm, Hublänge – Mechanisch=55 mm, Linearität (±)=0.15 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=4 bis 20 mA, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TE1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.