Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 0 bis 10 V DC 25mm 0.2% Klemmmontage Kabel, 2 m TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383108
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TE1-0025-102-411-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0025-102-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=25 mm, Hublänge – Mechanisch=30 mm, Linearität (±)=0.2 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=0 bis 10 V DC, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TE1
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Positionssensor mit Rückstellfeder, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.