| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30383041 Herst.-Nr.: B380D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=B380D, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=800 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=SO-DIL-4, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,31* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,5022* | € 1,206* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 46,06* | € 61,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|