Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec B380D Brückengleichrichter DIL-4 800V 1A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004981
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B380D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
100er Pack Diotec B380D Brückengleichrichter DIL-4 800V 1A Einphasig

Einphasiger Brückengleichrichter.

Typ: B380D
Gehäuse: DIL-4
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 800 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 1 A
I(FSM) 50Hz: 40 A
I(FSM) 60Hz: 44 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: B380D
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, B380D, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,31*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,32*
1 Tag
1315
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5022*
€ 1,206*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 15,38*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 60,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.