Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Phillips, PH2, 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381722
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PH2D15
EAN/GTIN:
     5013969247749
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit, Typ=T4560 PH2D15, Länge=25 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Phillips, Bitgrösse=PH2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
87 mm
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,93*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,94*
Lager 115
26
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 12,97*
1 Tag
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 28,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,52067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.