Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 36V 15V 200mA 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380885
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CCG6-24-15DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=CCG6-24-15DF, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-15 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=200 mA, Ausgangsstrom 2=200 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=12.4 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=11.5 mm, Isolationsspannung=2 kV, Länge=19 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4000000 h, Nennleistung=6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Garantie=5 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz, Serien=CCG
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,70*
€ 29,33*
€ 8,95*
ab € 20,80*
€ 30,00*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 37,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.