Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte mit Summer DC 24V 45mA MC35 IP69K Stecker, M12, 5-polig Rot / Grün / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380794
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     241.440.55
EAN/GTIN:
     4049787051085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Dauerleuchte mit Summer, Typ=241.440.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-888, Durchmesser Sockel=35 mm, Höhe gesamt=64 mm, Schallpegel max.=80 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Grün Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP69K, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend, Series=MC35
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 63,43*
€ 8,95*
ab € 48,88*
€ 65,07*
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 65,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,23*
€ 67,43*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 74,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.