Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380786 Herst.-Nr.: 240.140.50 EAN/GTIN: 4049787042052 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte mit Summer, Typ=240.140.50, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Durchmesser Sockel=55 mm, Höhe gesamt=71 mm, Schallpegel max.=85 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=80 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Grün Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Ton-Typ=Pulston, Series=MC55 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, led dauerleuchte werma, alarm summer, werma summer, LED-Dauerleuchte mit Summer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,50* | € 75,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,43* | € 89,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,31* | € 90,27* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,50* | € 91,40* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,49* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|