Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Einschaltstrombegrenzer, 3-phasig,16 A, 200 ... 500 VAC, 122x155x95mm, DIN-Schienenmontage / Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380670
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     ESB00163A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
AC-Einschaltstrombegrenzer, 3-phasig,16 A, Typ=ESB00163A, Breite=95 mm, Höhe=155 mm, Tiefe=122 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Strombegrenzung, Eingangsnennspannung=200 ... 500 VAC, Serien=ESB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
1220 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: AC-Einschaltstrombegrenzer, 3-phasig,16 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 323,85*
€ 389,47*
Frei Haus
ab € 325,50*
€ 391,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.