| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380546 Herst.-Nr.: WTB4FP-21311120ZZZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke, Typ=WTB4FP-21311120ZZZ, Alternative (Alias)=1222999, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16 mm, Erfassungsreichweite max.=220 mm, Erfassungsreichweite mind.=4 mm, Höhe=40 mm, Laststrom=100 mA, Länge=12 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull, Lichtart=PinPoint-LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP66 IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor mit Hintergrundausblendung, Serien=W4F |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,45* | € 172,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 142,46* | € 172,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,61* | € 175,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,95* | € 183,02* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,56* | € 208,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|