| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380354 Herst.-Nr.: RND 425-00160 EAN/GTIN: 653415297208 |
| |
|
| | |
| Durchflussregler, R1/2", Typ=RND 425-00160, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Höhe=-999, Länge=62 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=0 MPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT) Messing, Medium=Luft Vakuum, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=Ø6 mm, Verhältnis Drucksteigerung=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, pneumatik drosselventil 1/2", drosselventil, Durchflussregler, R1/2" |
| | |
| |