Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in b...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-1/2-QS-12-RS-D, Alternative (Alias)=534344, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=1580 L/min, Höhe=74 mm, Länge=55 ...
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/2, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/2-QS-12-D, Alternative (Alias)=193152, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=1580 L/min, Höhe=51 mm, Länge=55 mm...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/2 IG, G 1/2, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B), Gewindeanschluss G 1/2 IG, G 1/2, PN max.10bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/2 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/2 a., f. Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...