| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380275 Herst.-Nr.: FP18199_LISA3CSP-RS-CLIP16 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Linsenbaugruppe, Typ=FP18199_LISA3CSP-RS-CLIP16, Anzahl der Linsen=1, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=7.2 mm, Länge=10 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Clip-Montage, Serie=LISA3CSP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 1,92* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,54* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|