| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2439377 Herst.-Nr.: FP18199_LISA3CSP-RS-CLIP16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = LISA3CSP Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = PMMA Weitere Informationen: | | Serie: | LISA3CSP | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | PMMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2439377, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP18199_LISA3CSPRSCLIP16, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 1,94* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,54* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|