Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 15°, Spot, 30 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380195
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17246_ELLA-30-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=C17246_ELLA-30-S, Durchmesser=30 mm, Höhe=17 mm, LED-Durchmesser=8 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Hexamethyldisilazan (HMDS), Serie=ELLA-30
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
88
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,78*
Lager 115
83
5
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.