Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil ELLA LED Reflektor, für Duris S8, LUXEON 5050 Square LES, NFMW48xA, XHP35.2, XHP35 HD, XP-L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108318
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17246_ELLA-30-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = ELLA
Produkt Typ = LED-Reflektor
Abmessungen = Ø 29.6 x 17.2mm
Weitere Informationen:
Serie:
ELLA
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Abmessungen:
Ø 29.6 x 17.2mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 2108318, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C17246_ELLA30S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
88
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,77*
2 Tage
83
5
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 88 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 88 Stück
Mindestbestellmenge: 88 Stück ( entspricht € 243,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.