Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch, RJ45-Anschlüsse 6, Glasfaseranschlüsse 2SFP, 1Gbps, Layer 2 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30379970
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     NT-5008-DM2-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch
Industrial Ethernet Switch, Typ=NT-5008-DM2-0000, Anschlüsse=8, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=49 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=42 mm, Glasfaseranschlüsse=2, Höhe=106 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=6, Stromverbrauch=350 A, Tiefe=123 mm, Ethernet-Switch-Typ=Layer 2 Managed, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=SFP, Serie=NT5000
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.123,04*
€ 1.273,49*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 1.159,60*
€ 1.285,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,00*
€ 1.529,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,89*
€ 1.515,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,18*
€ 1.463,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,42*
€ 1.432,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,60*
€ 1.379,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.