Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-in-1-Abisolierer und Schneider, 2.6mm, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30379964
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00542
EAN/GTIN:
     653415289456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
2-in-1-Abisolierer und Schneider, Typ=RND 550-00542, Abisolierleistung max.=2.6 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.3 mm², Gesamtlänge=165 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierwerkzeug rnd, abisolierer, 2-in-1-Abisolierer und Schneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.