Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor ±1 kPa, Differenzial, Analog, SMD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376115
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2513130810101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=2513130810101, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=500 mV, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=7.55 mm, Länge=13.31 mm, Pins=8, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Versorgungsstrom=4 mA, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SMD-8, Druckart=Differenzial, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Betriebsdruck=±1 kPa, Empfindlichkeit=500 Pa/V, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
7 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 45,83*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 62,52*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,30*
€ 67,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.