Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Differenzdrucksensor, 10kPa 1kPa SMD 8-Pin Oberflächenmontage-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025929
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2513130810101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 10kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Oberflächenmontage-Gehäuse
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 1kPa

Der Differenzdrucksensor von Wurth Elektronik wird hauptsächlich in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen, Filterüberwachung, Gasleckerkennung, Inhalatoren und Rauchabzügen eingesetzt. Er arbeitet nach dem piezoresistiven MEMS-Prinzip. Er verfügt über eine analoge und digitale I__LW_AT__2C-Kommunikationsschnittstelle. Der Druckmessbereich reicht von -1 kPa bis 1 kPa.Sehr hohe Genauigkeit 15 Bit digitale und 11 Bit analoge Druckausgangsauflösung Integrierter Temperatursensor Der Betriebstemperaturbereich reicht von -25 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
10kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Oberflächenmontage-Gehäuse
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
1kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10mbar, 2025929, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Wurth Elektronik, 2513130810101, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 44,78*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 62,52*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,53*
€ 67,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22.390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.