Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 24V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ24A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ24A-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=26.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=38.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=245 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=24 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=80 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2196*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.