Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 18V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ18A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ18A-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=20 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=29.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=245 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=18 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=102 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.