Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 6.5V, 400W, DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.5CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SMAJ6.5CA-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kapazität=-999, Klemmspannung=14.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=245 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=6.5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=160 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, SMA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2697*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.