Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T33CAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SM6T33CAY, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=33 V, Durchbruchspannung min.=31 V, Kapazität=40 pF, Klemmspannung=59 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=28 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM6TY
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,539*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.