Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemodul, 1,2 Ah 24V 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374044
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2789890000
EAN/GTIN:
     4064675068648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Batteriemodul, 1,2 Ah, Typ=2789890000, Alternative (Alias)=DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH, Breite=52 mm, Eingangsspannung=24 V, Eingangsstrom=200 mA, Höhe=149.5 mm, Tiefe=124 mm, Geeignet für=-888, USV-Zubehör – Typ=Akku-Modul, Serien=Dura Eco
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv 24v, akku usv, usv batterie 1.2 ah, Batteriemodul, 1,2 Ah
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,44*
€ 89,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,47*
€ 89,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,67*
€ 95,80*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,68*
€ 97,46*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 139,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.