Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmmodul, 24 V, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374038
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2081890000
EAN/GTIN:
     4050118419337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Trennschalter
trennschalter
Alarmmodul, 24 V, Typ=2081890000, Alternative (Alias)=AMG AM, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-888, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-888, Breite=12 mm, Höhe=125 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=30 mA, Tiefe=97 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed CE EAC TUV, Serien=maxGUARD
Weitere Suchbegriffe: Alarmmodul, 24 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,85*
€ 28,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,78*
€ 28,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 29,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,42*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2495380000
ab € 1,477*
Zubehör
Weidmüller
2122910000
ab € 1,671*
Zubehör
Weidmüller
2123000000
ab € 0,94775*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0088*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
Zubehör
Weidmüller
2460790000
ab € 0,90678*
Zubehör
Weidmüller
1527990000
ab € 1,09341*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,21*
Zubehör
Weidmüller
1528020000
ab € 1,3007*
Zubehör
Weidmüller
1528190000
ab € 1,65*
Zubehör
Weidmüller
2460760000
ab € 1,6555*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.