Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogsignal-Passivtrenner, 35V, 1x Strom, IP20, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374022
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1176040000
EAN/GTIN:
     4032248970155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
Isolationsverstärker
Trennverstärker
weidmüller relaismodul
Analogsignal-Passivtrenner, Typ=1176040000, Alternative (Alias)=ACT20M-CI-CO-OLP-S, Anzahl Ausgangskanäle=1, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=35 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=6 V, Genauigkeit=0.05 %, Grenzfrequenz=100 Hz, Querschnitt=2.5 mm², Stromausgangsimpedanz=600 Ω, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=2-Wege, Ausgangstyp=Strom, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=ACT20M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
10 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Analogsignal-Passivtrenner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,18*
€ 135,42*
€ 5,46*
ab € 128,57*
€ 141,81*
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 144,97*
Frei Haus
ab € 134,01*
€ 147,53*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 196,20*
€ 223,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.