Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Push-Pull 3m 2.5ms 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69 W26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374001
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB26I-24161420A00Z2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke sick
lichtschranke
Lichtschranke, Typ=WTB26I-24161420A00Z2, Alternative (Alias)=1222711, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=24.6 mm, Erfassungsreichweite max.=3 m, Erfassungsreichweite mind.=30 mm, Höhe=82.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=53.3 mm, Reaktionszeit=2.5 ms, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=IO-Link, Schutzart=IP66 IP67 IP69, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor mit Hintergrundausblendung, Serien=W26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.