Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 5x 4mm² Orange 1 ... 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373389
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel orange
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-252, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=4 m, Länge im aufgewickelten Zustand=1 m, Manteldurchmesser=16.2 mm, Querschnitt=4 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Orange, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
60 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
3000 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 4m, Spiralkabel PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.