Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Sensor Magnetisch 4 ... 24V 10mA Flanschmontage Leiter SSH-G01-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373049
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     SSH-G01-002-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Sensor, Typ=SSH-G01-002-AB, Ausgangsstrom=10 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=4 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Länge=50 mm, Winkel – Elektrisch=-999, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Analog, Art des Hall-Effekts=Magnetisch, Montageart=Flanschmontage, Schutzart=IP67, Serien=SSH-G01-002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 67,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 43,96*
€ 76,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.