| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372554 Herst.-Nr.: EX-11247HMS EAN/GTIN: 4718359112478 |
| | |
|
| | |
| Industrieller USB-Hub, Typ=EX-11247HMS, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=135 mm, Geschwindigkeit max. (Daten)=5 Gbps, Gewicht=520 g, Höhe=24 mm, Tiefe=60 mm, USB Ports=7, Ausgang=USB-A-Buchse, Eingang=USB-B-Buchse, Montageart=Desktop DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP30, USB-Standard=3.0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieller USB-Hub |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,02* | € 83,18* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,59* | € 85,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,06* | € 86,10* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,52* | € 97,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|