Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick, Raspberry Pi Edition, PU-50n, 8GB, USB-A, 3.0, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371558
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFU3008GC1PE2TO-I-GE-020-RP0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Stick, Raspberry Pi Edition, Typ=SFU3008GC1PE2TO-I-GE-020-RP0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.1 mm, Höhe=4.5 mm, Lesegeschwindigkeit=115 MB/s, Länge=24 mm, Schreibgeschwindigkeit=27 MB/s, Speicherkapazität=8 GB, Farbe=Grau, USB-Steckverbindertyp=USB-A, Series=PU-50n, USB-Standard=3.0
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 8gb, flash stick, swissbit usb stick, USB-Stick, Raspberry Pi Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.