Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, SD, 128GB, 97MB/s, 84MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371548
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD128GL1AM1MT-I-PL-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD128GL1AM1MT-I-PL-21P-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=97 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=84 MB/s, Speicherkapazität=128 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-58, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDXC
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 128 gb class 10, sdxc, swissbit sd card, Industrielle Speicherkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 200,25*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 220,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.