Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, microSD, 16GB, 97MB/s, 83MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371528
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD016GN1AM1MT-I-5E-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD016GN1AM1MT-I-5E-21P-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=97 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=83 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-58u, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.