Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CompactFlash (CF), 32GB, 64MB/s, 43MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371388
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCF032GH1AF2TO-I-QT-527-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCF032GH1AF2TO-I-QT-527-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=64 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=43 MB/s, Speicherkapazität=32 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UDMA6, Serien=C-500, Speicherkartenformat=CompactFlash (CF), Speicherkartentyp=CF-I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,97*
€ 417,52*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 443,95*
€ 507,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,15*
€ 598,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.