Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 60GB, 520MB/s, 90MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371360
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA060GH3AA2TO-I-LB-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA060GH3AA2TO-I-LB-226-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=520 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=90 MB/s, Speicherkapazität=60 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-60, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.