Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 8GB, 145MB/s, 25MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371350
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA008GH3AA1TO-I-GS-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA008GH3AA1TO-I-GS-226-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=145 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=25 MB/s, Speicherkapazität=8 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-60, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.