Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung-Set, Grösse 2, 2x M50, 4x M20, Polycarbonat, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371123
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     3590861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeldurchführung-Set, Grösse 2, 2x M50, 4x M20, Typ=3590861, Breite=85 mm, Länge=216 mm, Farbe Zubehör=Grau, Material Zubehör=Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeldurchführung grau, kabeldurchführung, Kabeldurchführung-Set, Grösse 2, 2x M50, 4x M20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.