Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, M32, 15 ... 20mm, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371110
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEM-C 14-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführung, M32, Typ=FEM-C 14-20, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=32.5 mm, Höhe=24.8 mm, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Kabeldurchmesser min.=15 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, M32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 3,86*
Lager 115
69
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.