Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, M20, 8 ... 13mm, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371107
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     3545090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführung, M20, Typ=3545090, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=20.5 mm, Höhe=20 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Kabeldurchmesser min.=8 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, M20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.