Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, M16, 5 ... 9mm, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371106
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     3545089
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführung, M16, Typ=3545089, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=16.5 mm, Höhe=18 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesser min.=5 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Neopren, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.