Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, CAT5e, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse, Anzahl Kontakte - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370602
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Adapter, Typ=RND 205-01534, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Adaptertyp=Panel-Durchführung, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=REACH RoHS, LAN-Kategorie=CAT5e
Weitere Suchbegriffe: rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.