Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsseinsatz, VarioPlate, 12 ... 13mm, Kunststoff, Kabelzuführungen 1, Schwarz, Packung à 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370549
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     VP-S_12-13_Ins-sgl-PL-BK (20)
EAN/GTIN:
     4031026686288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kabeldurchführungsseinsatz, Typ=VP-S_12-13_Ins-sgl-PL-BK (20), Alternative (Alias)=440-00014, Anzahl Tüllen=20, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Durchmesser Plattenbohrung=13 mm, Höhe=22 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Kabeldurchmesser min.=12 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=21 mm, Plattenstärke min.=-999, Tiefe=32 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Kunststoff, Brandschutzklasse=UL 94 V0, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=UL Listed CSA C22.2 UL 50 UL 50E, Serien=VarioPlate
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungsseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,1255*
€ 0,758*
20
€ 5,46*
ab € 1,106*
€ 1,516*
25 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,57*
Lager 115
100
20
Frei Haus
ab € 1,281*
€ 1,831*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,831*
€ 2,17889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,5355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.