Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler elektronischer Schallgeber SIR-E 24VAC / DC 100dBA IP65 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370195
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Multifunktionaler elektronischer Schallgeber, Typ=RND 430-00052, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Sockel=92 mm, Höhe=102 mm, Länge=-999, Schallpegel=100 dBA, Tones=16, Anschlussart=Klemmenblock, Gehäusematerial=Polycarbonat, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Konformität mit Normen=CE UKCA EAC, Serien=SIR-E
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Multifunktionaler elektronischer Schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.