Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstecker 10A 250V CH-Stecker Typ J (T12) Schwarz / Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370070
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     149680 13E
EAN/GTIN:
     7611007150082
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Netzstecker, Typ=149680 13E, Nennstrom=10 A, Spannung=250 V, Stecksockelanzahl=1, Farbe=Schwarz / Blau, Gehäusematerial=Thermoplast Polyamid, Land=CH, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP55, Stecker/Buchse=Stecker, Steckertyp=CH-Stecker Typ J (T12) , Winkel=Gerade
Weitere Suchbegriffe: installationskanal schwarz, installationskanal, Netzstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.