Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 48V 500mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369803
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006901000
EAN/GTIN:
     4061131158332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=31006901000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Klar, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Series=CWB-ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,68*
€ 1.030,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,00*
€ 1.009,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,45*
€ 929,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,97*
€ 899,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,47*
€ 851,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.